ORBIS - ORBOB526280 AT20 50/5A TRASFORMATORE - OB526280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.5 VA
Diametro dell'apertura - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709910952
Codice prodotto
ORBOB526280
Cod. produttore
OB526280
Produttore
ORB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
0.5 VA
Diametro dell'apertura:
17 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1


