ORBIS - ORBOB526440 AT30 150/5A TRASFORMATORE - OB526440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA
Diametro dell'apertura - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709911034
Codice prodotto
ORBOB526440
Cod. produttore
OB526440
Produttore
ORB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.5 VA
Diametro dell'apertura:
23 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1


