ORBIS - ORBOB527040 AT80 500/5A TRASFORMATORE - OB527040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Diametro dell'apertura - 61 mm
Fissaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709911331
Codice prodotto
ORBOB527040
Cod. produttore
OB527040
Produttore
ORB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Diametro dell'apertura:
61 mm
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1


