ORBIS - ORBOB531140 SCPNTC/A SOND.TEMP.NTC-50/80 CAVO PVC - OB531140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709917852
Codice prodotto
ORBOB531140
Cod. produttore
OB531140
Produttore
ORB
Queste sonde trasformano grandezze fisiche in grandezze elettriche. Modello sonda: NTC, Descrizione: Semiconduttore NTC, Campo di lavoro: -50°C + 80°C, Sensore: 10 KΩ @ 25°C, Cavo: PVC 1,5m, Sezione cavo: 2x0,35mmq, Terminale: 6x30 acciao, Materiale: AISI 304, Protezione: IP67.