AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB531145 SCPPTC/A SOND.TEMP.PTC-50/80 CAVO PVC - OB531145

copiacopia
ORBIS - ORBOB531145 SCPPTC/A SOND.TEMP.PTC-50/80 CAVO PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709917869

Codice prodotto

ORBOB531145

Cod. produttore

OB531145

Produttore

ORB

Queste sonde trasformano grandezze fisiche in grandezze elettriche. Modello sonda: PTC, Descrizione: Termoresistenza PTC, Campo di lavoro: -50°C + 80°C, Sensore: 900 Ω @ 25°C, Cavo: PVC 1,5m, Sezione cavo: 2x0,35mmq, Terminale: 6x30 acciao, Materiale: AISI 304, Protezione: IP67.