AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB531179 PMA3VA TRASFORM.230V-12VAC 3VA - OB531179

copiacopia
ORBIS - ORBOB531179 PMA3VA TRASFORM.230V-12VAC 3VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di alimentazione

  • Potenza max. di uscita - 3 W

  • Con interruttore di accensione/spegnimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709927226

Codice prodotto

ORBOB531179

Cod. produttore

OB531179

Produttore

ORB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di alimentazione

Potenza max. di uscita:

3 W

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

no

PMA 3VA Trasformatore 230 V AC - 12 V AC 3 VA