ORBIS - ORBOB550206 NE1510-15 NASTRO NERO - OB550206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8426709922788
Codice prodotto
ORBOB550206
Cod. produttore
OB550206
Produttore
ORB
Colore:
Nero
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no


