AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB560200 CA3 COMMUTATORE AMP. - OB560200

copiacopia
ORBIS - ORBOB560200 CA3 COMMUTATORE AMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con posizione 0 -

  • Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Con unità di controllo -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709913663

Codice prodotto

ORBOB560200

Cod. produttore

OB560200

Produttore

ORB

Con posizione 0:

Tipo di dispositivo:

Montaggio frontale (a pannello)

Adatto per montaggio modulare:

Con unità di controllo:

Grado di protezione (IP):

IP40

Gamma di commutatori a camme studiata per soddisfare le diverse esigenze di misura dei sistemi elettrici.Sono costruiti in conformità alle norme EN60947-1 / 3 e UL508I commutatori della serie C sono in materiale plastico autoestinguente V0 UL94, i contatti sono in lega d'argento a doppia interruzione ad apertura positiva e i morsetti hanno la vite imperdibileFissaggio a pannello e su barra DIN\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale d'impiego Ue: 690 V\n - Tensione nominale di isolamento Ui: 690 V\n - Tensione nominale di tenuta impulso Uimp: 4 KV\n - Corrente convenzionale termica Ith: 16 A\n - Frequenza nominale per corrente alternata: 50-60 Hz\n - Classe di servizio: Cicli ora 120\n - Durata meccanica: Cicli 2.000.000\n - Sezione collegabili cavo rigido: 2 x 0,75mm²\n - Sezione collegabili cavo flessibile: 2 x 0,75mm²\n - Categoria d'impiego: AC-21 A / AC-22 A / AC-23 A / AC-3 / DC-21 A / DC-22 A\n - Grado di protezione: IP 20 morsetti e IP 40 frontale