AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB572011 AIR608 ANGOLO INTERNO 60X80 - OB572011

copiacopia
ORBIS - ORBOB572011 AIR608 ANGOLO INTERNO 60X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Profondità - 80 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Base + Coperchio

  • Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Parete / pavimento

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8426709917166

Codice prodotto

ORBOB572011

Cod. produttore

OB572011

Produttore

ORB

Altezza:

60 mm

Profondità:

80 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Base + Coperchio

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Parete / pavimento

Materiale:

Plastica

Finitura:

Nessuno

Angolo (valore):

90...90 °

Numero RAL:

9001

Con incavo per inserimento moquette:

no

AIR608 Angolo interno regolabile 60 x 80