ORBIS - ORBOB572086 TD7511 DERIVAZIONE A T 75X110 - OB572086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 110 mm
Larghezza - 75 mm
Modello - Base + Coperchio
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
2 PZ
EAN
8426709914196
Codice prodotto
ORBOB572086
Cod. produttore
OB572086
Produttore
ORB
Altezza:
110 mm
Larghezza:
75 mm
Modello:
Base + Coperchio
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
TD7511 Derivazione a T 75x110


