AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB574000 TR20 TUBO SCAR.COND.RIGIDO D20 - OB574000

copiacopia
ORBIS - ORBOB574000 TR20 TUBO SCAR.COND.RIGIDO D20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Bianco

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Ritardante la fiamma - no

Confezione

  • 70 M

EAN

8426709918712

Codice prodotto

ORBOB574000

Cod. produttore

OB574000

Produttore

ORB

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Bianco

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

no

Installabile nel cemento:

no

Installabile sul legno:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

no

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

no

Installabile sottopavimento:

no

Idoneo per posa interrata:

no

TR20 Tubo Rigido diam. 20