ORBIS - ORBOB574030 CN20 CURVA 90°DIAM 20 X TUBO - OB574030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 20 mm
Superficie - Non trattato
Colore - Bianco
Modello - A innesto
Confezione
20 PZ
EAN
8426709918774
Codice prodotto
ORBOB574030
Cod. produttore
OB574030
Produttore
ORB
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
20 mm
Superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Modello:
A innesto
Con manicotto:
sì
Diametro:
20 mm
Qualità del materiale:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Flessibile:
no


