AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576110 BD5 BILANCIA DIGITALE 5 KG

copiacopia
ORBIS - ORBOB576110 BD5 BILANCIA DIGITALE 5 KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilancia da tavolo

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Carico max. - 5 g

  • Suddivisione - 1 g

  • Colore base - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709915612

Codice prodotto

ORBOB576110

Cod. produttore

OB576110

Produttore

ORB

Modello:

Bilancia da tavolo

Tipo di indicazione:

Digitale

Carico max.:

5 g

Suddivisione:

1 g

Colore base:

Alluminio

Funzione di pesatura:

Bilancia digitale max 5 Kg, selettore ON/OFF Auto. Risoluzione 1g.