ORBIS - ORBOB576155 KLT KIT PORTAT. LAVAGGIO INT. TUBAZ. A/C - OB576155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8426709926540
Codice prodotto
ORBOB576155
Cod. produttore
OB576155
Produttore
ORB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
KIT portatile Lavaggio interno tubazioni impianti A/C civili, commerciali, veicolari e refrigerazione. Tarato ad una pressione di 10 bar riesce a rimuovere a fondo le impurità, la limaia e i residui di olio che si depositano all’interno dell’impianto. Ilpeso ridotto permette il suo impiego anche in situazioni poco agibili. Composizione del kit : Cestello KIT in metallo • Bombola di azoto 1 L / 110 Bar • Contenitore in alluminio vuoto per il liquido di lavaggio • Tubo lunghezza 60 cm 1/4” F x 1/4” F + Pistola di lavaggio • Riduttore di pressione azoto 10 Bar, con manometro + tubo capillare 1/4” F x 1/4” F.


