ORBIS - ORBOB583030 BOX HP SCATOLA PRED.ORIZZONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 427 mm
Altezza - 95 mm
Profondità - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709923068
Codice prodotto
ORBOB583030
Cod. produttore
OB583030
Produttore
ORB
Larghezza:
427 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
65 mm
Scatola di predisposizione con innesto tubo di scarico orizzontale