ORBIS - ORBOB591181 WELTUBN 1181 TUBO RAME 1 1/8 SP.1MM 5 - OB591181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 28.5 mm
Diametro interno nominale - Altri
Chiuso - no
Con rivestimento - no
Spessore della parete - 1 mm
Confezione
1 M
EAN
8426709928544
Codice prodotto
ORBOB591181
Cod. produttore
OB591181
Produttore
ORB
Diametro esterno del tubo:
28.5 mm
Diametro interno nominale:
Altri
Chiuso:
no
Con rivestimento:
no
Spessore della parete:
1 mm
Ricotto:
sì
Materiale:
Rame
Senza saldature:
sì
Bordato:
no
Con kit di montaggio:
no
Diametro esterno dell'isolamento termico:
0 mm
Trattamento superficie lato interno:
Altri
Con isolamento termico:
no
Spessore isolamento termico:
0 mm
Con giunto di raccordo:
no
Colore isolamento termico:
Altri