AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620000 EASY PROFILATO ALL.40X27.5 - OB620000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 3.4 m

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 27.5 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709921538

Codice prodotto

ORBOB620000

Cod. produttore

OB620000

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

3.4 m

Larghezza:

40 mm

Altezza:

27.5 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

1753.09 mm³

Momento di resistenza Wy:

3313.32 mm³

•Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T5 secondo UNI 9006/1 •Resistenza a trazione: Rm 160 N/mm2 •Carico di snervamento: Rp0,2 120 N/mm2 •Momento d’inerzia Jx: 29980,00 mm4 •Modulo di resistenza Wx: 1934,00 mm3 •Momento d’inerzia Jy: 78120,00 mm4 •Modulo di resistenza Wy: 3811,00 mm3 •Peso del profilo al metro: 739,00 g/m •Sezione del pro!lo: 273,75 mm2