ORBIS - ORBOB620002 EASY+ PROFILATO ALL.40X42 - OB620002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.4 m
Larghezza - 40 mm
Altezza - 42 mm
Con canalina portacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709921545
Codice prodotto
ORBOB620002
Cod. produttore
OB620002
Produttore
ORB
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.4 m
Larghezza:
40 mm
Altezza:
42 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
2985.59 mm³
Momento di resistenza Wy:
4096.67 mm³
Materiale lega di alluminio EN AW-6060 T6. Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2. Momento d’inerzia Jx: 72390,00 mm4. Modulo di resistenza Wx: 3028,00 mm3. Momento d’inerzia Jy: 82220,00 mm4. Modulo di resistenza Wy:4111,00 mm3. Peso del profilo al metro: 918 g/m. Barra da 3.4mt.




