AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620057 EASY TECH SMALL 320 PR.AL.3.2M - OB620057

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 3.2 m

  • Larghezza - 37.6 mm

  • Altezza - 37.5 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709927660

Codice prodotto

ORBOB620057

Cod. produttore

OB620057

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

3.2 m

Larghezza:

37.6 mm

Altezza:

37.5 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

1444.78 mm³

Momento di resistenza Wy:

2203.65 mm³

Peso:

0.727 kg/m

Profilato a C e fianchi sciancrati, con base di appoggio scatolata L=3200mm