ORBIS - ORBOB620069 MPC-P40 MORS.CENTR.PREAS.39-43 - OB620069

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Larghezza - 60 mm
Altezza - 18.7 mm
Profondità - 39.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709924171
Codice prodotto
ORBOB620069
Cod. produttore
OB620069
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
60 mm
Altezza:
18.7 mm
Profondità:
39.6 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
39...43 mm
Morsetto Centrale Pre-assemblato


