ORBIS - ORBOB620083 MPT32 MORSETTO TERMINALE 31-32 - OB620083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Larghezza - 60 mm
Altezza - 34.7 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8426709924188
Codice prodotto
ORBOB620083
Cod. produttore
OB620083
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
60 mm
Altezza:
34.7 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Per altezza telaio:
31...32 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.


