ORBIS - ORBOB620086 MPT-P39 MORSETTO PREASSE.38-39 - OB620086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Larghezza - 60 mm
Altezza - 41.7 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709923228
Codice prodotto
ORBOB620086
Cod. produttore
OB620086
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
60 mm
Altezza:
41.7 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
38...39 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggioterminale del modulo.


