AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620097 MPT46 MORSETTO TERMINALE 46 - OB620097

copiacopia
ORBIS - ORBOB620097 MPT46 MORSETTO TERMINALE 46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 48.7 mm

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8426709924256

Codice prodotto

ORBOB620097

Cod. produttore

OB620097

Produttore

ORB

Modello:

Morsetto terminale

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

60 mm

Altezza:

48.7 mm

Profondità:

30 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Per altezza telaio:

46...46 mm

MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.