ORBIS - ORBOB620099 MPT53 MORSETTO TERMINALE 51-53 - OB620099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Larghezza - 60 mm
Altezza - 55.7 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8426709924270
Codice prodotto
ORBOB620099
Cod. produttore
OB620099
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
60 mm
Altezza:
55.7 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Per altezza telaio:
51...53 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.


