ORBIS - ORBOB620106 MPT-P36 MORSETTO PREASSE.35-36 - OB620106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Larghezza - 60 mm
Altezza - 38.7 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8426709924300
Codice prodotto
ORBOB620106
Cod. produttore
OB620106
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
60 mm
Altezza:
38.7 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
35...36 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggioterminale del modulo.


