AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620113 MPT-P46 MORSETTO PREASSE. 46 - OB620113

copiacopia
ORBIS - ORBOB620113 MPT-P46 MORSETTO PREASSE. 46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 48.7 mm

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8426709924355

Codice prodotto

ORBOB620113

Cod. produttore

OB620113

Produttore

ORB

Modello:

Morsetto terminale

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

60 mm

Altezza:

48.7 mm

Profondità:

30 mm

Con materiale di fissaggio:

Per altezza telaio:

46...46 mm

MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggioterminale del modulo.