ORBIS - ORBOB620250 SFP-C STAF.PIAST.6MM X ROMANA - OB620250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Adatto per fissaggio facciate - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709921965
Codice prodotto
ORBOB620250
Cod. produttore
OB620250
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di fissaggio:
120 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
50 mm
Larghezza del gancio:
35 mm
Spessore del gancio:
6 mm
Regolabile:
no
Angolo di inclinazione:
0...0 °
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Allineamento:
Orizzontale / Verticale
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Altri


