ORBIS - ORBOB620485 COMP40 COMPENSATORE H40MM 6M B15-20MM S - OB620485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 6 m
Larghezza - 15 mm
Altezza - 40 mm
Con canalina portacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709926472
Codice prodotto
ORBOB620485
Cod. produttore
OB620485
Produttore
ORB
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
6 m
Larghezza:
15 mm
Altezza:
40 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Profilo compensatore da ulizzare in abbinamento ai profili mod.EASY CLAMP per equilibrare l’assenza del modulo fotovoltaico in uno dei due lati delle basi di appoggio, per esempio all’estremità delle coperture realizzate con i pannelli. H. 40mm. Lunghezza 6mt.



