ORBIS - ORBOB620528 EASY-20 PROFILATO ALL.20 CM - OB620528
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 200 m
Larghezza - 40 mm
Altezza - 27.5 mm
Con canalina portacavi - no
Confezione
6 PZ
EAN
8426709923082
Codice prodotto
ORBOB620528
Cod. produttore
OB620528
Produttore
ORB
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
200 m
Larghezza:
40 mm
Altezza:
27.5 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
1753.09 mm³
Momento di resistenza Wy:
3313.32 mm³
Profilo EASY da 200mm. Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T5 secondo UNI 9006/1. Resistenza a trazione: Rm 160 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 120 N/mm2. Momento d’inerzia Jx: 54970,00 mm4. Modulo di resistenza Wx: 3479,00 mm3. Momento d’inerzia Jy: 816310,00 mm4. Modulo di resistenza Wy: 13605,00 mm3. Peso del pro!lo al metro: 1665,00 g/m.