ORBIS - ORBOB621390 MPT-P50NE MORS.NERO.T.PR.49-50 - OB621390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Superficie - Anodizzato
Larghezza - 60 mm
Altezza - 52.7 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8426709931056
Codice prodotto
ORBOB621390
Cod. produttore
OB621390
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Anodizzato
Larghezza:
60 mm
Altezza:
52.7 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
49...50 mm
MPT-P sono morsetti in alluminio naturale ulizzati per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT-P è un morsetto preassemblato per il fissaggio terminale del modulo, disponibile in diversi modelli in funzione dello spessore del modulo.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE \n\n - Materiale Morsetto: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Vite: Inox TCE M8, AISI 304\n - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II)\n - Dado: DDF Acciaio AISI 304L\n - Altezze Moduli consentite: da 49 mm a 50 mm\n - Larghezza morsetto: 60 mm\n - Colore: Alluminio anodizzato NERO


