ORBIS - ORBOB701000 CONTAX 2511 SO CONT.MONOF. MAX25A 1MO - OB701000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 25 A
Tipo di contatore - Elettromeccanico
Confezione
1 PZ
EAN
8426709104160
Codice prodotto
ORBOB701000
Cod. produttore
OB701000
Produttore
ORB
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
25 A
Tipo di contatore:
Elettromeccanico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Calibrato:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Analogico
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
1
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Frequenza uscita impulsiva:
1600...1600 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
6




