AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB703100 CONTAX D-3221 SO CONT.MON.DIG.32A IMP 2M - OB703100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 32 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709110222

Codice prodotto

ORBOB703100

Cod. produttore

OB703100

Produttore

ORB

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

32 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

115...265 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

2000...2000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo EDL40:

no

CONTAX D-3221 SO. Contatore digitale che permette di controllare il consumo d’energia attiva in una determinata intallazione. Contatore statico ad inserzione dirette. Corrente massima: 32 A (mod D-3221 SO). Corrente massima: 65 A (mod D-6521 SO). Numeratore LCD 5 digit + 1 decimaleIndicazione LED consumo energia. Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore