AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB707000 CONTAX 6521 SO CONT.MONOF. MAX65A 2MOD - OB707000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 65 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709104740

Codice prodotto

ORBOB707000

Cod. produttore

OB707000

Produttore

ORB

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

65 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

115...265 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Analogico

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

2000...2000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

6

Contatori modulari d’energia attiva monofase che permettono di controllare il consumo d’ energia in una determinata installazione. Uscita ad impulsi per la gestione remota della contabilizzazione d’energia tramite computer. Led di segnalazione consumo energia e numeratore elettromeccanico.