AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB709200 CONTAX D-10093-BUS CONT.3F. AR100A 9MOD - OB709200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Quattro conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109806

Codice prodotto

ORBOB709200

Cod. produttore

OB709200

Produttore

ORB

Tipo di polarità:

Quattro conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

Multi-tariffa

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Interno/Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

9

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

800...800 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

6

Contatore modulare digitale per rete trifase, a inserzione diretta. Dotato di uscita RS-485 con protocollo MODBUS.