AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB709700 CONTAX D-8043 SO CONT.TRIF.80A 4MOD ATTI - OB709700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Quattro conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113537

Codice prodotto

ORBOB709700

Cod. produttore

OB709700

Produttore

ORB

Tipo di polarità:

Quattro conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

49...51 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

800...800 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

Altri

Protocollo EDL40:

no

CONTAX D-8043 SO MID. Contatore digitale che permette di controllare il consumo di energia attiva in una determinata installazione. Contatore statico ad inserzione diretta. Corrente massima: 80 A. Conforme alla direttiva MID (2014/32/UE) relativa agli strumentI di misura. Indice di classe: BVisualizzatore 6 digit per gli interi + 2 digit per i decimali. Indicazione LED consumo energia. Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramiteapposito Software e relativo modulo concentratore. Protezione coprimorsetti