AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB725001 MERB LCD C.ENER.230V 50HZ 100A - OB725001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109332

Codice prodotto

ORBOB725001

Cod. produttore

OB725001

Produttore

ORB

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Uscita impulsi:

Ottico

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

1600...1600 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP54

Protocollo EDL40:

no

MERb LCD. Contatori che permettono di controllare il consumo d'energia in una determinata installazione. Contatori statici ad inserzione diretta. Corrente massima 100 A. Numeratore 5 digit + 1 decimale. Indicazione LED consumo energiaDisponibili in dueversioni con numeratore eletromeccanico e LCD