AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB726001 TER B LCD CONT.TRIFASE MAX60A ENERGIA AT - OB726001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 60 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709112653

Codice prodotto

ORBOB726001

Cod. produttore

OB726001

Produttore

ORB

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

60 A

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Protocollo EDL40:

no

TER b LCD Trifase 10 (60) A . Contatori che permettono di controllare il consumo d'energia in una determinata installazione. Contatori statici ad inserzione diretta. Corrente massima 60 A. Numeratore 5 digit + 1 decimale. Indicazione LED consumo energia