AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOBKT6253 KIT FTR-3335 STRUT.4MOD.VERT. TRIANG FO - OBKT6253

copiacopia
ORBIS - ORBOBKT6253 KIT FTR-3335 STRUT.4MOD.VERT. TRIANG FO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto piano

  • Lunghezza modulo - 1700 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza modulo - 1010 mm

  • Angolo di inclinazione - 28...35 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709930028

Codice prodotto

ORBOBKT6253

Cod. produttore

OBKT6253

Produttore

ORB

Metodo di montaggio:

Tetto piano

Lunghezza modulo:

1700 mm

Materiale:

Alluminio

Larghezza modulo:

1010 mm

Angolo di inclinazione:

28...35 °

Tipo di tetto:

Altri

Regolabile:

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Verticale

Ancoraggio:

A vite

Peso:

20 kg

ORBIS KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1kW PER 4 PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI IN VERTICALE SU TETTO PIANO