AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL113030 CONT MET TONDO D82 3XM25 - 113030

copiacopia
PALAZZOLI - PAL113030 CONT MET TONDO D82 3XM25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 82 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di ingressi - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014950100248

Codice prodotto

PAL113030

Cod. produttore

113030

Produttore

PAL

Larghezza:

82 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di ingressi:

2

Colore:

Altri

Con copertura:

Con coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

CASSETTA METALLICA TONDA DIAMETRO 82mm PRESSACAVO 3XM25