AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL209403 INT-SEZ.3X40A-CONT.IS MAN.GRIGIA - 209403

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione interruttore di arresto di emergenza -

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950030323

Codice prodotto

PAL209403

Cod. produttore

209403

Produttore

PAL

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Numero di poli:

3

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Interbloccabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

16 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

16 kW

Interruttori sezionatori da parete con manopola nera e targhetta grigia in contenitore isolante IP65. Completo di calotta coprimorsetti, manopola lucchettabile.