AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL210165 INTERR. 5X16A RETRO 48X48 SCH43 - 210165

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 5

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 6.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950027552

Codice prodotto

PAL210165

Cod. produttore

210165

Produttore

PAL

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

5

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

6.5 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Interruttore con manopola nera e targhetta grigia. Finitura retroquadro 48x48.