PALAZZOLI - PAL211166 INTERR. 6X16A RETRO 67X67 SCH44 - 211166
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 6
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 6.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950027644
Codice prodotto
PAL211166
Cod. produttore
211166
Produttore
PAL
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
6
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
6.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



