PALAZZOLI - PAL211252 INTERR. 2X25A RETRO 67X67 SCH 1 - 211252
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 10 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950017232
Codice prodotto
PAL211252
Cod. produttore
211252
Produttore
PAL
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
10 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



