PALAZZOLI - PAL212632 INTERR. 2X63A RETRO 67X67 SCH 1 - 212632
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950017355
Codice prodotto
PAL212632
Cod. produttore
212632
Produttore
PAL
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
22 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



