PALAZZOLI - PAL215121 COMM. 1X12A RETRO 48X48 SCH 4 - 215121
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950017690
Codice prodotto
PAL215121
Cod. produttore
215121
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



