PALAZZOLI - PAL215203 COMM. 3X20A RETRO 48X48 SCH 6 - 215203
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 8 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8014950017591
Codice prodotto
PAL215203
Cod. produttore
215203
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
8 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



