PALAZZOLI - PAL216162 COMM. 2X16A RETRO 67X67 SCH 5 - 216162
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 6.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950017805
Codice prodotto
PAL216162
Cod. produttore
216162
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
6.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



