PALAZZOLI - PAL217402 COMM. 2X40A RETRO 67X67 SCH 5 - 217402
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 13 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8014950017911
Codice prodotto
PAL217402
Cod. produttore
217402
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
13 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



