PALAZZOLI - PAL217634 COMM. 4X63A RETRO 67X67 SCH 7 - 217634
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8014950017973
Codice prodotto
PAL217634
Cod. produttore
217634
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
22 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



