PALAZZOLI - PAL218123 AVV ST-TR 3X12A RETRO 48X48 SCH 13 - 218123
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore stella-triangolo
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950017980
Codice prodotto
PAL218123
Cod. produttore
218123
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore stella-triangolo
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



